Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W160-200-15 B1 160mm AD 200mm B.15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000537626
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10151788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtring W160-200-15 B1 160mm AD 200mm B.15mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x200x15 MM
Gewicht:
10 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
W160-200-15 B1
Hauptmerkmal:
160 mm Außen-Ø 200 mm
Ausführung:
Breite 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.