| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000539187 Herst.-Nr.: 10120550 EAN/GTIN: 7316570121186 |
| |
|
| | |
| Gehäusedichtung Z008 ID 40mm AD 68mm B.6mm SKF Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 68x68x6 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | Z008 | Hauptmerkmal: | Breite 6 mm Außen-Ø 68 mm | Ausführung: | Dichtungslamellen Innen-Ø 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,48* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,59* | € 5,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,00* | € 6,02* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,08* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|