Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 03405 Gr.11 weiß/gelb PES m.Nitril EN 388 PSA II 12 NITRAS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000636648
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10127556
EAN/GTIN:
     4059904130685
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Handschuhe 03405 Gr.11 weiß/gelb PES m.Nitril EN 388 PSA II 12 NITRAS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x100x30 MM
Gewicht:
30 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
3405
Hauptmerkmal:
Größe 11 weiß/gelb
Artikellangtext:
NITRAS Nitrilhandschuhe · Polyester · weiß · Nitril-Beschichtung · gelb · 3/4-beschichtet · Strickbund · Größe 11 · Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: 3/4-beschichtet · Norm: EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 0,79084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,07*
€ 16,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.