Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x100 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640956
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     9588-6801
EAN/GTIN:
     4051427316621
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x100 10.9 100 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 961 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x1,25x100
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 00961.100· Normart DIN 961
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2295*
€ 0,3132*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3091*
€ 0,3991*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 1,56*
Lager 8760
200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5279*
€ 1,8179*
4 Tage
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5517*
€ 1,8317*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,8179*
€ 2,1633
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,7779*
€ 2,1157
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7079*
€ 2,0324
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,6279*
€ 1,9372
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 1,5879*
€ 1,8896
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 1,5279*
€ 1,8182
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5279* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 181,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.