Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x100 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000640956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009611000101100
EAN/GTIN:
     4051427316621
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 00961.100 · Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2295*
€ 0,3232*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
5 Tage
400
100
€ 7,99*
ab € 1,5379*
€ 1,8379*
Lager 4BULW
4 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 1,5517*
€ 1,8517*
7 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 1,524*
€ 1,879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8517*
€ 2,20352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7617*
€ 2,09642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6817*
€ 2,00122
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,6217*
€ 1,92982
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,5517*
€ 1,84652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.