| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000645741 Herst.-Nr.: 20099400100020 EAN/GTIN: 4014885620341 |
| | |
|
| | |
| Fenstergriff 111PBFGA.1 PA 90 tiefschwarz 40mm abschl.HEWI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 35x123x183 MM | Gewicht: | 0,53 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 111PBFGA.1 | Hauptmerkmal: | Polyamid 90 tiefschwarz matt | Ausführung: | 40 mm | Artikellangtext: | aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Prüfung gemäß RAL-RG 607/9 · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 130mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 23mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,28* | € 144,03* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 121,59* | € 149,83* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,40* | € 150,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 123,45* | € 152,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 123,23* | € 152,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|