| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000645782 Herst.-Nr.: 20099400060008 EAN/GTIN: 4014885620839 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 162PBFGA.2 | Hauptmerkmal: | Polyamid 90 tiefschwarz matt | Ausführung: | 30 mm | Artikellangtext: | aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang, 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 135mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 23mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 98,97* | € 124,14* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,38* | € 124,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,23* | € 139,58* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 117,18* | € 145,40* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,58* | € 145,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|