| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000678688 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10145679 EAN/GTIN: 4012802818000 |
| |
|
| | |
| Flanschlager-Gehäuseeinheit TME65-214 65mm rd.(1) INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 360x270x80 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | TME65-214 | Hauptmerkmal: | 65 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: dreifache Dichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,84* | € 168,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 154,20* | € 168,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 153,79* | € 173,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 177,6395* | € 195,0995* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 259,55* | € 281,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 259,55* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|