Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000678847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10170204
EAN/GTIN:
     4547359507553
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spindellager UEL311-203 D1W3 ID 55,562mm AD 120mm Breite73mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,15x0,14x0,08 M
Gewicht:
2,4 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UEL311-203 D1W3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 55,562 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite73 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 119,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,01*
€ 119,58*
1
€ 4,95*
ab € 108,4416*
€ 120,1616*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,97*
€ 132,25*
Lager 8760
4
1
€ 7,99*
ab € 168,09*
€ 185,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.