Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10168370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf BEF30-20-501 Classic Line 30mm AD 70mm B.37mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
145x65x45 MM
Gewicht:
1084 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
BEF30-20-501 Classic Line
Hauptmerkmal:
30 mm Außen-Ø 70 mm
Ausführung:
Breite 37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.