Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf 31 mm Außen-Ø 60 mm Innen-Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10150971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf 31 mm Außen-Ø 60 mm Innen-Ø 25 mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x55x40 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
OGRO 8906 8MM/6501/7122 WC ER
Hauptmerkmal:
31 mm Außen-Ø 60 mm
Ausführung:
Innen-Ø 25 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.