Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DGAR45 UK2RS 45mm AD 102mm B.32mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10025110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf DGAR45 UK2RS 45mm AD 102mm B.32mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
215x100x45 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGAR45 UK2RS
Hauptmerkmal:
45 mm Außen-Ø 102 mm
Ausführung:
Breite 32 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Bronze-PTFE · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.