Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf 28 mm Außen-Ø 92 mm Innen-Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200180040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf 28 mm Außen-Ø 92 mm Innen-Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x90x40 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
28 mm Außen-Ø 92 mm
Ausführung:
Innen-Ø 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.