Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DSA80 ES2RS 80mm AD 180mm B.55mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10029881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf DSA80 ES2RS 80mm AD 180mm B.55mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
355x175x60 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DSA80 ES2RS
Hauptmerkmal:
80 mm Außen-Ø 180 mm
Ausführung:
Breite 55 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.