Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DSI40 ES2RS 40mm AD 92mm B.28mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10137161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf DSI40 ES2RS 40mm AD 92mm B.28mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
188x90x55 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DSI40 ES2RS
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 92 mm
Ausführung:
Breite 28 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.