Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf 31 mm Außen-Ø 60 mm Innen-Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10137179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf 31 mm Außen-Ø 60 mm Innen-Ø 25 mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
122x55x35 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
31 mm Außen-Ø 60 mm
Ausführung:
Innen-Ø 25 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: Messing/Bronze-PTFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.