Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10168451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf EM17-20-502 Classic Line 17mm AD 44mm B.14mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x45x30 MM
Gewicht:
163 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
EM17-20-502 Classic Line
Hauptmerkmal:
17 mm Außen-Ø 44 mm
Ausführung:
Breite 14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.