Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10168439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf EM25-20-501 Classic Line 25mm AD 62mm B.20mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x60x30 MM
Gewicht:
508 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
EM25-20-501 Classic Line
Hauptmerkmal:
25 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.