Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 90x110x0,5 Stahl 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000737979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154800100063120
EAN/GTIN:
     4043952350096
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 90x110x0,5 Stahl 50 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 988
Hauptmerkmal:
90 x110x0,5
Ausführung:
Stahl
Artikellangtext:
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 90 x110x0,5 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 90mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.000· Länge 110mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,2696*
€ 0,3859*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3639*
€ 0,4839*
3 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,4119*
€ 0,5419*
5 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,4046*
€ 0,5566*
Lager 8760
400
50
€ 7,99*
ab € 0,4302*
€ 0,5702*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5602*
€ 0,66664
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5202*
€ 0,61904
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4302* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 28,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.