Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf BRF30-00-502 PREMIUM - DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874806
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10185022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,15x0,07x0,04 MM
Gewicht:
0,98 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BRF30-00-502 PREMIUM
Hauptmerkmal:
-
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 30 mm · Außen: 70 mm · Breite: 37 mm · Gewicht: 0,978 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.