Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002489472
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10181099
EAN/GTIN:
     4012802682076
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Buchse EGB9060 -E40-Y ID 90mm AD 95mm B.60mm INA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,09x0,09x0,06 M
Gewicht:
0,32 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EGB9060 -E40-Y
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 95 mm
Ausführung:
Breite 60 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 20,84*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 21,15*
1
€ 4,95*
ab € 16,6844*
€ 22,6444*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 25,56*
Lager 8760
19
1
€ 7,99*
ab € 26,41*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.