| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002491731 Herst.-Nr.: 10154794 EAN/GTIN: 7316570273984 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 331964 /Q ID 77,813mm AD 120,022mm Breite26,45mm SKF Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,12x0,12x0,04 M | Gewicht: | 0,99 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 331964 /Q | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 77,813 mm Außen-Ø 120,022 mm | Ausführung: | Breite26,45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,95* | € 90,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 76,50* | € 91,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,07* | € 139,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 131,54* | € 152,06* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 134,74* | € 155,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|