Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear-Kugellager-Einheit
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492797
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10195803
EAN/GTIN:
     7333314001245
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager-Einheit LUCF12 D-2LS 12mm EWELLIX
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,04x0,04 M
Gewicht:
0,06 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LUCF12 D-2LS
Hauptmerkmal:
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 116,58*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 95,27*
€ 121,79*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.