| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002493254 Herst.-Nr.: 10174176 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| O-Ring OR83-4 ID 83mm Breite4mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | OR83-4 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 83 mm | Ausführung: | Breite4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,50* | € 2,16* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,52* | € 2,27* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,00* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|