Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toroidalrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002496206
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10087742
EAN/GTIN:
     7316571212210
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Toroidalrollenlager C2214 TN9/C3 ID 70mm AD 125mm Breite31mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,14x0,14x0,04 M
Gewicht:
1,46 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
C2214 TN9/C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm
Ausführung:
Breite31 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 161,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 147,20*
€ 165,80*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 163,26*
€ 179,26*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 167,35*
€ 181,90*
Lager 8760
2
1
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 241,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.