Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002497815
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10174842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtring W10-19-4 BA 10mm AD 19mm B.4mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,02x0,02x0 M
Gewicht:
0,01 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
W10-19-4 BA
Hauptmerkmal:
10 mm Außen-Ø 19 mm
Ausführung:
Breite 4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
30
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,20*
1 Tag
45
1
€ 5,59*
ab € 2,32*
€ 3,39*
Lager 8760
64
1
€ 7,99*
ab € 2,34*
€ 3,41*
3 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,41*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.