| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002869076 Herst.-Nr.: 37501702880-10 EAN/GTIN: 4049645217752 |
| |
|
| | |
| Metallschlauch ID 170mm AD 179,00mm L.10m NORRES Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 170 mm | Ausführung: | Außen-Ø 179,00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 117,70* | € 131,41* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 119,96* | € 135,17* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 125,39* | € 136,95* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 126,118* | € 138,148* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 126,118* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.381,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|