Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch ID 170mm AD 179,00mm L.10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-8002869076
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37501702880-10
EAN/GTIN:
     4049645217752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +400°C ohne Dichtung oder mit Gummi-Dichtung weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Glasfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
170 mm
Außen-Ø:
179 mm
Gewicht:
3,72 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Schlauch, Förderschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 117,70*
€ 131,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 135,17*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 136,95*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 126,118*
€ 138,148*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 117,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.314,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.