| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003614678 Herst.-Nr.: 5509013000 EAN/GTIN: 4030477121805 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring Kamlok Viton ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Kamlok | Hauptmerkmal: | Viton Innen-Ø 13,2 mm | Ausführung: | 26,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 1,05* | € 1,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,75* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 1,09* | € 1,78* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,33* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|