| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616011 Herst.-Nr.: 3530100000-40 EAN/GTIN: 4030477010437 |
| |
|
| | |
| Zementförderschlauch SILOCORD® ID 102,0mm L.40 TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TR | Norm / Typ: | SILOCORD® | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 102,0 mm | Ausführung: | Länge 40 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 40 | | € 7,95* | ab € 1,1045* | € 1,4245* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 38,79* | € 49,59* | | | | Lager 8760 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 50,822* | € 56,102* | | | | | | 17 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 51,66* | € 58,85* | | | | | 16 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 53,34* | € 59,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.244,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|