Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3530100000-40 Zementförderschlauch SILOCORD® Innen-Ø 102,0 mm Länge 40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3530100000-40 Zementförderschlauch SILOCORD® Innen-Ø 102,0 mm Länge 40
TEGUMA 3530100000-40 Zementförderschlauch SILOCORD® Innen-Ø 102,0 mm Länge 40
TEGUMA 3530100000-40 Zementförderschlauch SILOCORD® Innen-Ø 102,0 mm Länge 40
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861016
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3530100000-40
EAN/GTIN:
     4030477010437
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch
Zementförderschlauch SILOCORD® ID 102,0mm L.40 Zementförderschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Abriebwert Seele: 90-110mm³ · Aufdruck: Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <106 O · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektr
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3530100000-40
Werksnummer:
8003616011
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zementförderschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 38,76*
€ 49,75*
1 Tag
336
40
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 55,59*
4 Tage
20800
40
Frei Haus
ab € 50,842*
€ 55,592*
Lager 1955
480
40
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 58,27*
13 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 58,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 58,27*
€ 69,34
pro Meter
ab 80 Meter
€ 57,41*
€ 68,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 56,56*
€ 67,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 51,87*
€ 61,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.330,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3530075000-40
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.