| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616569 Herst.-Nr.: 3356075000-40 EAN/GTIN: 4030477008946 |
| |
|
| | |
| Öl- u.Bezinschlauch CARBOFLEX®/EN ID 75,0mm Wandst.8,0mm L.40m TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Norm / Typ: | CARBOFLEX®/EN | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 75,0 mm | Ausführung: | Wandstärke 8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 40 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 1,55* | € 1,95* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 60,36* | € 64,48* | | | | Lager 8760 | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,057* | € 67,637* | | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,04* | € 69,60* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,78* | € 79,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 65,057* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 2.705,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|