| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976861566 Herst.-Nr.: 3356075000-40 EAN/GTIN: 4030477008946 |
| |
|
| | |
| Öl- u.Bezinschlauch CARBOFLEX®/EN ID 75,0mm Wandst.8,0mm L.40m Normierter öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 350mm · Gewicht: 3,170kg · Aromatengehalt maximal: 50% · Art der Einlage: Gewickelt · Aufdruck: Carboflex® - EN 12115:2011 NBR 1 - SD - ID .. - W Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110101 | HerstellerNr: | 3356075000-40 | Werksnummer: | 8003616569 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Öl- und Bezinschlauch | Ausfuehrung: | Wandstärke 8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.610,82* | € 2.679,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.609,95* | € 2.756,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.077,40* | € 3.151,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.532,87* | € 3.601,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.890,64* | € 4.039,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 65,24875* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|