Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT750xH859mm Buche Multiplex lichtgrau grau 3 Schubl.1 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000426071
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9338200100110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1540x765x930 MM
Gewicht:
155,5 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
B1500xT750xH859mm Buche Multiplex
Ausführung:
lichtgrau anthrazitgrau
Artikellangtext:
Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1000 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg , Schubladeninnenmaße B 600 x T 600 mm · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Türen x H: 1 x 600mm · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150 1 x 300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,78*
€ 1.232,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,18*
€ 1.140,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,30*
€ 1.099,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,18*
€ 1.061,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.