Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WypAll® X80 8347 L340xB315ca.mm blau 1-lagig Rl.WYPALL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000469220
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9331100100090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
Wischtuch WypAll® X80 8347 L340xB315ca.mm blau 1-lagig Rl.WYPALL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
315x300x300 MM
Gewicht:
5010 G
Ursprungsland:
US
Norm / Typ:
WypAll® X80 8347
Hauptmerkmal:
L340xB315ca. mm
Ausführung:
blau
Artikellangtext:
wiederverwendbar · für anspruchsvolle Pflege und Reinigung · durch die ist jedes Tuch stark, strapazierfähig und reißfest und erhält seine Festigkeit und Größe · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 55 Rollen · Material: HYDROKNIT™ Technologie · passend für: 9000 469 107, 9000 469 108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 137,92*
€ 164,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,56*
€ 163,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,50*
€ 162,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,86*
€ 161,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,19*
€ 123,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.