| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000469741 Herst.-Nr.: 9331100060020 EAN/GTIN: 5027375021343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 390x390x235 MM | Gewicht: | 3,84 kg | Ursprungsland: | FR | Norm / Typ: | WYPALL* L20 EXTRA+ | Hauptmerkmal: | L380xB235ca. mm | Ausführung: | blau | Artikellangtext: | große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und entspricht dem Standard BFR XXXVI, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt · die ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung · aufgrund der einzigartigen Airflex*-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen · zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus · dank der Großrollen können Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher blau 2lg, einwegputztücher blau, einwegputztücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |