Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000469912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18223023
EAN/GTIN:
     4250560514882
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
kunststoffbesen
HACCP-Besen L.300mm Borstenstärke 0,25mm blau
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
320x140x60 MM
Gewicht:
400 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Länge 300 mm
Ausführung:
Borstenstärke 0,25 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 9,74*
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,90*
2 Tage
19
10
€ 5,45*
ab € 8,00*
€ 9,94*
3 Tage
15
1
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 10,37*
Lager 8760
340
10
€ 7,99*
ab € 9,298*
€ 11,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,518*
€ 13,70642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,288*
€ 13,43272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,298*
€ 11,06462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.