Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
Artikel-Nr.:
     876ED-96700008
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96700008
EAN/GTIN:
     9010757082519
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
IP65 LED-Hallenleuchte zur Einzelpunktaufhängung. Effiziente Linsentechnologie mit Blendbegrenzung und einem Ausstrahlwinkel von 90° für homogene Ausleuchtung. Das Gehäusedesign erlaubt eine Luftstromkühlung der Leuchte und sorgt so für eine optimale Leistung in Industrieumgebungen. Gesamtlichtstrom: 20000 lm, Leuchten Leistung: 130 W, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W, korrelierte Farbtemperatur (CCT) 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5. Einschließlich werkzeugloses Anschlussstück, Ringschraube und Kettenschnellverschluss. Spannungsumschaltbarer Treiber: 100-277V AC 50/60Hz. Überspannungsschutz bis 4kV. Vorverdrahtet mit Netzkabel (15 cm). Zubehör: Plug&Play Notlichtset für 3 Stunden Notlichtbetrieb, Montagebügel, MWS-, PIR-Sensor und Remote-Sensor für Inbetriebnahme. Lumenpaket vor Ort verstellbar in 3 Schritten (FLEX1: 20000 lm (130W), FLEX2: 16000 lm (100W), FLEX3: 12500 lm (78W). Abmessungen: Durchmesser 303 x 130 mm, Gewicht: 2,26 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
6
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
11
Höhe/Tiefe:
130 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ballwurfsicher:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
100 V | 277 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
130 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
ohne
Außendurchmesser:
303 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,18*
€ 140,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,30*
€ 140,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,70*
€ 143,41*
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 145,82*
Lager 876ED
120
€ 6,00*
ab € 94,78*
€ 167,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 876ED
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 51 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 876ED
Versand: Lager 876ED
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 876ED
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96700010
ab € 9,34*
Zubehör
THORNeco
96635569
ab € 129,41*
Zubehör
THORNeco
96634425
ab € 102,94*
Zubehör
THORNeco
96635768
ab € 35,76*
Zubehör
THORNeco
96635769
ab € 35,79*
Zubehör
THORNeco
96635770
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.