Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 876ED-96700022 Herst.-Nr.: 96700022 EAN/GTIN: 9010757082656 |
| | |
|
| | |
| IP65 DALI Feuchtigkeitsbeständige LED-Leuchte mit mattem Diffusor für den Innen- und überdachten Außenbereich. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (400 mm) für einfache Montage, somit ideal für Renovierungen. Das Design aus hochwertigem Polykarbonat (UV-stabilisiert) ist schlicht und schellenfrei und bietet dennoch einfachen aber sicheren Zugriff auf den Treiber. Gesamtlichtstrom: 8600 lm, Leuchten Leistung: 72 W, Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W, CCT: 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Schlagfestigkeit: IK08. Werkzeugfreie Montage, BESA-kompatibel. DALI-Treiber bietet Dimmbereich x bis 100% über DALI-2 und switchDIM. DC-Pegel einstellbar. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. Geeignet für Notbeleuchtungssysteme gemäß EN 50172. Zubehör: Plug&Play-Notlichtset für Umrüstung auf 3h-Notbetrieb (Selbsttest und manueller Test) sowie Aufhängung. Abmessungen: 1535 x 94 x 76 mm, Gewicht: 1,9 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Weitere Informationen: | | Blendbegrenzung (UGR): | 37 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 28 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 28 | Höhe/Tiefe: | 76 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Farbtemperatur einstellbar: | nein | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 74000 h | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | ja | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 8600 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 °C | 40 °C | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtfarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Spannungsart: | AC | Breite: | 94 mm | Gehäusefarbe: | grau | Fassung: | sonstige | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Länge: | 1535 mm | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Notlicht: | nein | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 850 °C - 30 s | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Schlagfestigkeit: | IK08 | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Max. Systemleistung: | 72 W | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 85 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % | Schutzklasse: | I | Lichtverteilung: | asymmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters: | ohne | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung DSI: | ja | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Dimmung RF: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Dimmung Sine Wave Reduction: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung Zigbee: | nein | Dimmung mit Push-button: | ja | Ohne Dimmfunktion: | nein | Mit Betriebsgerät: | ja | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 | Leistungsfaktor: | 0.9 | Klirrfaktor (THD): | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,85* | € 102,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,94* | € 102,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,17* | € 106,41* | | | | Lager 876ED | | | | | | € 6,00* | ab € 112,51* | € 151,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 876ED | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 876ED | | Versand: Lager 876ED | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 876ED | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|