Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-DF2645 Herst.-Nr.: DF2645 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 2 Schubladen DIN A4, lichtgrau Bisley - Das Original Der doppelbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 2 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit. Die Garantie beträgt 10 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. - Maße: H 711 x B 800 x T 622 mm
- Format: DIN A4
- Farbe: lichtgrau
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Hängeregistratur Format DIN A4
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- Belastbarkeit: 60 kg je Schublade
- geschlossener Wannenboden
- 1 Etikettenfenster und Etikett je Schublade
- einteiliger Korpus
Lieferumfang: - 1 Hängeregistraturschrank doppelbahnig, 2 Schubladen, DIN A4, lichtgrau
- 2 Etikettenfenster inkl. Etikett
- 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Garantie: | 10 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | lichtgrau | Gesamthöhe: | 711 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 622 mm | Schubladen: | 2 Stück | Schubladenkapazität: | 60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,75* | € 449,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,39* | € 536,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,35* | € 538,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 475,26* | € 573,09* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,08* | € 584,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|