Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-GL08Z245 Herst.-Nr.: GL08Z245 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley LIGHT Z Garderobenschrank, 2 Abteile für 4 Nutzer, Farbe lichtgrau
Der Z Garderobenschrank LIGHT von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Die Türen der 4 Fächer sind mit je einem Zylinderschloss und Etikettenfenster ausgestattet. Pro Fach bietet eine Kleiderstange mit Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre. - Maße: H 1850 x B 800 x T 500 mm
- Farbe: lichtgrau
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Aufbewahrung Kleidung
Lieferumfang - 1 Bisley LIGHT Z Garderobenschrank, 2 Abteile, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH46 daydream | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schubladenschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,78* | € 488,63* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,13* | € 562,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 502,65* | € 621,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,57* | € 621,30* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,27* | € 623,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|