Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-HF3645 Herst.-Nr.: HF3645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Home Filer, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau
Der Home Filer ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag
2 Universalschubladen und 1 Hängeregistraturschublade auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Schloss in der Hängeregistraturschublade, dass diese und die mittlere Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Griffleisten können mit einem Etikettenfenster bestückt werden. - Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm
- Farbe: lichtgrau
- Abschließbar
- Hängeregistratur Format DIN A4
- Kleinteileablage
- Materialablage
Lieferumfang - 1 Beistellschrank Home Filer, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | YB087 lobster | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrankschublade, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley hängeregistraturschrank lichtgrau, hängeregisterschrank, bisley hängeregisterschrank, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,17* | € 194,33* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,11* | € 194,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 166,52* | € 204,71* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,65* | € 224,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 180,55* | € 227,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|