Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griff, 3 Universalschubladen, Farbe anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     879-NWH79M7BBB634
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH79M7BBB634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm. Farbe anthrazitgrau.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
109 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
235 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 321,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 283,70*
€ 338,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 279,39*
€ 351,75*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,44*
€ 353,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,50*
€ 355,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.