Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ H495xB420xT775 mm grau 3 Universalschübe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9102495288
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH79M7BBB634
EAN/GTIN:
     5020073760699
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Stahlblech, pulverbeschichtet · mit 3 Univeralschubladen 150 mm · Schubladen bis zu 100 % ausziehbar, mit Auszugssperre · mit 4 unsichtbaren Rollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung · mit aluminium matten Griff · abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Ausstattung:
3 Universalschübe
Griffausführung:
B
Farbe:
anthrazitgrau
Ausführung:
mit aluminium matten Griff
Tiefe:
775 mm
Höhe:
495 mm
Marke:
BISLEY
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley rollcontainer 3 schübe, bisley aktenschrank, aktenschrank, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,13*
€ 323,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 281,53*
€ 339,40*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 278,45*
€ 351,70*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,65*
€ 353,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,13*
€ 355,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.