Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-YELD0810634 Herst.-Nr.: YELD0810634 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Office Lodge Essentials, 6 Türen: 4x H 267 & 2x H 304 mm, anthrazitgrau Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren Die Office Lodge Essentials mit Griffleiste bietet in 6 Schließfächern Ablagefläche für Unterlagen und persönliche Dinge. Die oberen 2 Reihen haben eine Höhe von 267 mm, die untere Reihe 304 mm. Jedes Fach ist einzeln abschließbar. Die Garantie beträgt 5 Jahre. - Maße: H 1000-1015 x B 800 x T 470 mm
- Farbe: anthrazitgrau
- Jedes Fach einzeln abschließbar
- Höhenausgleichsfüße
- 1 Etikettenhalter pro Tür
- einteiliger Korpus
Lieferumfang: - 1 Office Lodge Essentials, 6 Türen, anthrazitgrau
- 2 Schlüssel pro Tür
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | anthrazitgrau | Gesamthöhe: | 1000-1015 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 470 mm | Anzahl Fächer: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, flügeltürenschrank anthrazitgrau, drehtür schrank, bisley drehtürenschrank, Lodge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,02* | € 502,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,85* | € 580,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,58* | € 581,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,88* | € 598,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,66* | € 601,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|