| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0100000019 Herst.-Nr.: BC857A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: TRANSISTOR PNP
- Kollektor-Base-Spannung: -50 V
- Kollektor-Emitter-Spannung: -45 V
- Emitter-Base-Spannung: -5 V
- Kollektorstrom: -0,1 A
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 200 mW
- Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | SOT23 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR PNP | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 3000 Stück | Klassifikation: | 125 - 250 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |