Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BC560C TO92 THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bc556-560_cdil.pdf
bc556-560_cdil.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1000589
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC560C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -45 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -50 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -100 mA
  • max. Kollektorstrom: -200 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 500 mW
  • min. Transitfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Base-Kapazität: 6 pF
  • Betriebstemperatur: -65 -150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Klassifikation:
420 - 800
Weitere Suchbegriffe: TBC560C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0145*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.