Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD538 TO220 THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bd538_inchange.pdf
bd538_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1001138
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BD538
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -80 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -80 V
  • Kollektorstrom: -8 A
  • Verlustleistung: 50 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.