Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD684 TO126 THT TRANSISTOR PNP/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bd676_684_cdil.pdf
bd676_684_cdil.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1001320
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
  • Technologie: TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -120 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -120 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -4 A
  • Verlustleistung @Ta=25 °C: 1,25 W
  • Betriebstemperatur: -55 -150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO126
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, TBD684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.