Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD711 TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bd711_inchange.pdf
bd711_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1001347
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BD711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 100 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 100 V
  • Kollektorstrom: 12 A
  • Verlustleistung: 75 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.